Indukčný zahrievací prístroj 45

Č. pol.: 883962 45
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Napätie 230 V
Výkon 2,1 kW
Vnútorný ⌀ obrobku od 20 mm
Vonkajší ⌀ obrobku do 310 mm
maximálna hmotnosť obrobku 45 kg
Teplota Rozsah regulácie 20 °C - 180 °C
Dĺžka 320 mm
Šírka 268 mm
Výška 293 mm
Druh produktu Indukčný ohrievač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 883962 45
EAN/GTIN 2050002076488

Popis

Prevedenie:

Kompaktní indukční ohřívač simatherm® pro valivá ložiska a další kovové díly ve tvaru kroužku pro průměry otvorů od 20 do 310 mm. S automatickým řízením času a teploty můžete zahřívat valivá ložiska nebo jiné kovové části ve tvaru kroužku na předepsanou teplotu 110 °C. Mimořádně kompaktní provedení – včetně 3 třmenů, hmotnost pouhých 17 kg. Možnost dálkového ovládání pomocí mobilních zařízení s rozhraním Bluetooth (pouze s bezplatnou aplikací „World of Maintenance“)

Rozsah dodávky:

Ohrievací prístroj, 3 jarmá, teplotná sonda a rukavice s tepelnou ochranou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka