Bezodskokové kladivo s měkkým povrchem 50 mm

Č. pol.: 8829250
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8829250
EAN/GTIN 4010883882927
Číslo výrobcu 8829250
Číslo L L60160 965

Popis

Popis:

S extrémně stabilní a robustní trubkovou ocelovou rukojetí
Hlavy z polyamidu odolného proti prasknutí a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20 °C
Prášková povrchová úprava v barvě kladiva stříbrná.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Hlavice z polyamidu odolného proti rozbití, rozbití a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C
  • Celková šířka [mm]: 121 mm
  • Celková výška [mm]: 50 mm
  • Celková délka [mm]: 310 mm
  • Tvrdost [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø hlavy 1 [mm]: 50 mm
  • Materiál: Polyamid (PA)
  • Povrch: práškově lakovaný
  • Materiál rukojeti: Trubková ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka