Samostatné opierky 2

Č. pol.: 882800 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre otvory 18 mm - 70 mm
Druh produktu Opora

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 882800 2
EAN/GTIN 4021176012303
Číslo výrobcu 22-2

Popis

Prevedenie:

Zabudované axiálne ložisko na jednoduché ovládanie protibežnej matice (veľkosť 1 bez axiálneho ložiska).

Vhodné pro:

Vnútorný vytahovák c. 882600: veľ. 3−8

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka