Samostatné opierky 1

Č. pol.: 882800 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre otvory 8 mm - 40 mm
Druh produktu Opora

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 882800 1
EAN/GTIN 4021176012228
Číslo výrobcu 22-1

Popis

Prevedenie:

Zabudované axiálne ložisko na jednoduché ovládanie protibežnej matice (veľkosť 1 bez axiálneho ložiska).

Vhodné pro:

Vnútorný vytahovák c. 882600: veľ. 01−5

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka