Gumové kladivo měkké d 90 mm

Č. pol.: 8827120
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8827120
EAN/GTIN 4010883882712
Číslo výrobcu 8827120
Číslo L L60160 5041

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 5128-60, 60 Shore A
S 2 plochými lištami
S jasanovou rukojetí

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 380 mm
  • Tvrdost [Shore-A]: 60 Shore-A
  • Délka hlavy [mm]: 140 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 90 mm
  • Materiál: Pryž
  • Materiál rukojeti: Popel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka