Prodlužovací nástavec pro nástrčné klíče

Č. pol.: 8821-3
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
    Druh produktu Predĺženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 8821-3
    EAN/GTIN 4000896042357
    Číslo výrobcu 8821-3
    Číslo L L60140 383

    Popis

    Popis:

    • S kuličkovou pojistkou
    • Povrch: chromováno, leštěná hlava
    • DIN 3123, ISO 3316
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
    • Výstup: Čtyřhran masivní 10 mm (3/8 palce)
    • Rozměry / délka: 74 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.07 kg
    • Pro ruční manipulaci

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka