Súprava vyťahovákov kolíkov a guľôčkových ložísk

Č. pol.: 882020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Adaptér pre vnútorný sťahovák M7×M12; M10×M12
    Rázová hmotnosť 0,9 kg
    Rázová dráha 150 mm
    Vnútorný sťahovák pre ⌀ 6 – 10; 8 – 12; 10 – 14; 12 – 16; 14 – 19 mm
    vhodné pre závit M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18
    Druh produktu Vyťahovač kolíkov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 882020
    EAN/GTIN 4021176507779
    Číslo výrobcu 28-A

    Popis

    Prevedenie:

    Robustný vyťahovač (pozinkovaný) s ergonomicky tvarovaným klzným kladivom.

    Použitie:

    Na sťahovanie a vyťahovanie dielov s vnútorným závitom (kužeľové alebo kolíkové čapy) alebo guľôčkových ložísk. V spojení so zodpovedajúcim adaptérom alebo vnútorným vyťahovačom sa vyťahovaná časť odtrhne silnými údermi závesného kladiva.

    Rozsah dodávky:

    Vyťahovače kolíkov a guľôčkových ložísk v plastovom kufríku (370 × 320 × 75 mm) s 10 závitovými vložkami (M3 - M18), 2 spojovacími adaptérmi pre vnútorné vyťahovače a 5 vnútornými vyťahovačmi (⌀ 6 - 19 mm).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka