Sada nástrčných hlavic

Č. pol.: 882
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 882
EAN/GTIN 4000896042289
Číslo výrobcu 882
Číslo L L60140 36

Popis

Popis:

  • Kombinovaná sada Vnitřní čtyřhran 6,3 = 14″ a 10 = 38″ nástavce a bity Vnější šestihran 6,3 = 14
  • Plastový box 165-L (1/3)
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce), Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce), Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran, Profil vnitřní šestihran, Plochý profil, Křížový profil PH, Profil Pozidriv PZ
  • Velikost klíče: ∙ 0,5 x 4 – 1 x 6 ∙ 3 – 22 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2
  • Rozměry / délka: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Hmotnost netto (kg): 2.59 kg
  • Pro ruční manipulaci
  • Počet ks nářadí: 46

Rozsah dodávky:

  • 850-4
  • 850-4.5
  • 850-5
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 863HP
  • 866U
  • 867-4
  • 869
  • 880-10
  • 880-11
  • 880-12
  • 880-13
  • 880-14
  • 880-15
  • 880-16
  • 880-17
  • 880-18
  • 880-19
  • 880-21
  • 880-22
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2204N-8
  • 2208N-4
  • 2208N-6
  • 2208N-8
  • 2208N-9
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2250-1
  • 2250-2
  • 8816HP
  • 8820
  • 8821-6

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka