{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stavebná výška | 113 mm | |
⌀ zdvíhacieho valca | 39,5 mm | |
⌀ telesa | 80 mm | |
Zdvih | 7 mm | |
maximálny prípustný krútiaci moment | 40 Nm | |
maximálna prípustná uťahovacia sila | 300 kN | |
Druh produktu | Hydraulický lis |
Číslo položky | 881800 3 | |
EAN/GTIN | 4021176924408 | |
Číslo výrobcu | 9-3 |