Oboustranná ráčna ∙ s jemnými zuby

Č. pol.: 8816HPS
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
    Druh produktu Račňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 8816HPS
    EAN/GTIN 4000896237241
    Číslo výrobcu 8816HPS
    Číslo L L60140 4975

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Menší úhel ovládání (4°) umožňuje ještě lepší použití v nejužších montážních prostorách, např. motory, stavba strojů, zemědělská vozidla a přístroje, obnovitelné energie (solární, větrná kola)
    • Extrémně větší výkon než u ráčen se srovnatelnými rozměry
    • Aretační funkce přepínací páčky nabízí ochranu proti nechtěnému přepnutí
    • Prodloužení životnosti použitím nejmodernějších maziv v ráčnovém mechanismu
    • Úzké výrobní tolerance zaručují ochranu před vnikající nečistotou
    • Interní standardy kvality HAZET zaručují zatížitelnost daleko nad normou
    • Hodnotný, snadno čistitelný povrch, odolný vůči korozi
    • Integrovaná možnost zavěšení v rukojeti
    • VPA ověřený, statický utahovací moment dle DIN 3122: 340 Nm (DIN 202 Nm)
    • Rychle uvolnitelné bezpečnostní zajištění
    • Aretace nástrčných hlavic - zabezpečení proti uvolnění
    • Rychlé uvolnění nastrčeného nářadí jen stisknutím uvolňovacího tlačítka jednou rukou
    • Počet zubů: 90 (Úhel ovládání 4°)
    • S kuličkovou pojistkou
    • 2komponentní rukojeť HAZET
    • Povrch: chromováno
    • DIN 3122, ISO 3315
    • Made In Germany
    • Výstup: Čtyřhran masivní 10 mm (3/8 palce)
    • Rozměry / délka: 200 mm
    • Pro ruční manipulaci
    • HiPer – Originál
    • Vyvinuto a vyrobeno „Made in Germany
    • Staticky A Dynamicky – dvojnásob precizní a perfektní
    • Vysoká trvalá zátěž pro dlouhou životnost
    • Ergonomická přepínací páčka

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka