Palička se sklolaminátovou rukojetí, 3 kg

Č. pol.: 8816000
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 8816000
    EAN/GTIN 4010883881609
    Číslo výrobcu 8816000
    Číslo L L60160 5187

    Popis

    Popis:

    Kovaná hlava kladiva DIN 6475
    Téměř nerozbitná rukojeť ze skelných vláken s plastovou rukojetí šetrnou k rukám a zámkem hlavy.

    Charakteristika:

    • Celková délka [mm]: 600 mm
    • hmotnost hlavy [g]: 3000 g
    • Materiál rukojeti: Sklolaminát
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Magnet [mm]: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka