Nástrčná hlavice ∙ 12hran

Č. pol.: 880Z-14
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 880Z-14
EAN/GTIN 4000896041893
Číslo výrobcu 880Z-14
Číslo L L60140 2861

Popis

Popis:

  • S rýhováním
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 14 mm
  • Rozměry / délka: 29.5 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 19.6 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 17.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.03 kg
  • Pro ruční manipulaci

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka