Nástrčná hlavice ∙ 6hran

Č. pol.: 880KV-13
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 880KV-13
EAN/GTIN 4000896231874
Číslo výrobcu 880KV-13
Číslo L L60140 5289

Popis

Popis:

  • Krátké provedení
  • Povrch: ochranná izolace
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 13 mm
  • Rozměry / délka: 43.5 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 22.5 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 23 mm
  • Ochranná izolace do 1000V
  • Pro ruční manipulaci

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka