Sada nástrčných klíčú - 10 ks

Č. pol.: 880G/10H
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 880G/10H
EAN/GTIN 4000896040612
Číslo výrobcu 880G/10H

Popis

Popis:

  • 10 nástrčných kloubových hlavic šestihran
  • Jednoduchá montáž: 2 otvory, např. pro upevnění na zeď
  • Velikost svorek přizpůsobená velikosti pohonu
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19
  • Rozměry / délka: 240 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.65 kg
  • Pro ruční manipulaci
  • Počet ks nářadí: 10

Rozsah dodávky:

  • 880G-10
  • 880G-11
  • 880G-12
  • 880G-13
  • 880G-14
  • 880G-15
  • 880G-16
  • 880G-17
  • 880G-18
  • 880G-19

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka