Nástrčná hlavice TORX®

Č. pol.: 880G-E10
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 880G-E10
EAN/GTIN 4000896040537
Číslo výrobcu 880G-E10
Číslo L L60140 1301

Popis

Popis:

Použití:
např. šroubové spoje převodovky (pro vnější šrouby TORX®)
  • S kloubem – pro použití na těžko přístupných místech a pro obejití rušivých hran
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Vnější profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ E10
  • Rozměry / délka: 44 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 13.8 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 19 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.06 kg
  • Pro ruční manipulaci

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka