Trojramenný sťahovák s prednastaviteľným rozsahom upínania 4

Č. pol.: 880960 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah upínania zvonka 20 mm - 250 mm
    Rozsah upínania vnútri 225 mm - 325 mm
    Hĺbka upnutia 50 mm
    Hĺbka upnutia do 225 mm
    Maximálny uťahovací moment 300 Nm
    Výkon 10 t
    Počet háčikov 3
    Vonkajší šesťhran 27 mm
    Hmotnosť 11,99 kg
    Druh produktu Trojramenný sťahovák

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 880960 4
    EAN/GTIN 4021176850509
    Číslo výrobcu 12-4

    Popis

    Prevedenie:

    Výkonné sťahováky s vysokou upínacou silou a vynikajúcim upínacím účinkom. Symetricky upínacie ramená sa ľahko nastavujú na požadovaný rozsah upínania pomocou nastavovacieho kľúča. Diel, ktorý sa má stiahnuť, je pevne upnutý silou a nie je možné, aby ramená chápadla vyskočili alebo sa vychýlili.
    Na vonkajšie a vnútorné sťahovanie.

    Použitie:

    Na sťahovanie obzvlášť pevne sediacich guľôčkových ložísk, ozubených kolies, remeníc a podobných dielov.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka