Nástrčný adaptér

Č. pol.: 8808S-1
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
    Druh produktu Spojovacia stopka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 8808S-1
    EAN/GTIN 4000896040032
    Číslo výrobcu 8808S-1
    Číslo L L60140 2825

    Popis

    Popis:

    • Adaptér Vnější šestihran 8 = 516″ → Vnější čtyřhran 10 = 38
    • Uchycení nástrčných klíčů pro strojní šroubováky s Vnitřní čtyřhran nástrčným otvorem 10 = 38
    • S kolíkovou pojistkou
    • Povrch: ocelově šedý, olejovaný
    • Made In Germany
    • Pohon: Šestihran masivní 8 (5/16 palce)
    • Výstup: Čtyřhran masivní 10 mm (3/8 palce)
    • Rozměry / délka: 75 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.06 kg
    • Pro strojní manipulaci

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka