Vnútorný / vonkajší sťahovák 2

Č. pol.: 880850 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah upínania zvonka 10 mm - 180 mm
    Rozsah upínania vnútri 50 mm - 170 mm
    Hĺbka upnutia do 190 mm
    Druh produktu Trojramenný sťahovák

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 880850 2
    EAN/GTIN 3148519884357
    Číslo výrobcu U.306-180PB

    Popis

    Prevedenie:

    S dvoma súpravami obojstranných sťahovákov na vnútorné a vonkajšie sťahovanie s možnosťou použitia 2 alebo 3 sťahovákov.
    • Bezpečne: Úplná aretácia ramien sťahováka pomocou skrutky s ryhovanou hlavou.
    • Prakticky: Ramená sťahováka sa dajú pridať alebo odobrať a dajú sa ľahko premiestniť.
    • Automaticky: Samoupínacie a samocentrujúce.
    • Hlava vretena: S bezpečnostným kolíkom, ktorý obmedzuje silu a ktorý sa zlomí v prípade preťaženia.

    Rozsah dodávky:

    Základné teleso s vretenom a po 3 vonkajších a vnútorných sťahovacích ramenách.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka