Nylonové kladivo d 40 mm

Č. pol.: 8805820
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 8805820
    EAN/GTIN 4010883880589
    Číslo výrobcu 8805820
    Číslo L L60160 3705

    Popis

    Popis:

    Vyměnitelné kulová hlavice z nárazuvzdorného nylonu
    S jasanovou rukojetí
    60 Shore D

    Charakteristika:

    • Konstrukce: Vyměnitelné hlavy
    • Celková šířka [mm]: 100 mm
    • Celková výška [mm]: 40 mm
    • Celková délka [mm]: 320 mm
    • Tvrdost [Shore-B]: 60 Shore-B
    • Ø hlavy 1 [mm]: 40 mm
    • Materiál: Nylon
    • Materiál rukojeti: Popel
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Magnet [mm]: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka