Predĺžené sťahovacie ramená (3 kusy) 4/500

Č. pol.: 880320 4/500
Nastavte cenu 3 ks (188,83 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ / hĺbka upnutia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hĺbka upnutia 500 mm
Druh produktu Sťahovacie rameno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 880320 4/500
EAN/GTIN 4021176004711
Číslo výrobcu 4-SP-S

Popis

Použitie:

Na dosiahnutie väčšej hĺbky upnutia je možné vymeniť normálne ramená sťahováka za predĺžené ramená sťahováka.
Nastavitelná hlbka upínania do 300 mm, prenastavením ramien do 500 mm.

Vhodné pro:

Sťahovák č. 880100/880130.

Vhodné pro:

Stahovák 880100: Veľ. 3; 30; 4
Stahovák 880130: Veľ. 3; 4; 5; 6

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka