Nástrčná hlavice

Č. pol.: 8801KK-10
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8801KK-10
EAN/GTIN 4000896039579
Číslo výrobcu 8801KK-10
Číslo L L60140 2383

Popis

Popis:

  • Dlouhé provedení
  • S kulovou hlavou
  • S rýhováním
  • Povrch: povrchTIN
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 10 mm
  • Rozměry / délka: 116 mm
  • Délka l1: 88.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.1 kg
  • Pro ruční manipulaci
Proč povrchová úprava TiN (nitrid titanu)?Speciální metoda velmi tvrdé povrchové úpravy TiN dosahuje extrémně vysoké přilnavosti a otěruvzdornosti vrstvyOptimálně vhodné při dlouhodobém zatížení, např. sériovém šroubování v průmyslu a dílnáchVyšší ochrana proti opotřebení zajišťuje delší životnostPerfektní přesnost díky optimální tloušťce vrstvyVyšší utahovací momentOptimální ochrana proti korozi

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka