Sada nástrčných hlavic

Č. pol.: 8801/8H
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8801/8H
EAN/GTIN 4000896039463
Číslo výrobcu 8801/8H
Číslo L L60140 2081

Popis

Popis:

  • 8 nástrčných hlavic pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • Jednoduchá montáž: 2 otvory, např. pro upevnění na zeď
  • Velikost svorek přizpůsobená velikosti pohonu
  • Krátké provedení
  • Povrch: povrchTIN
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 3 – 10
  • Rozměry / délka: 240 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.5 kg
  • Pro ruční manipulaci
  • Počet ks nářadí: 8

Rozsah dodávky:

  • 8801-3
  • 8801-4
  • 8801-5
  • 8801-6
  • 8801-7
  • 8801-8
  • 8801-9
  • 8801-10

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka