Hydraulické vreteno 1

Č. pol.: 880170 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výkon hydrauliky 150 kN (15 t)
Zdvih hydrauliky 10 mm
Druh produktu Vreteno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 880170 1
EAN/GTIN 4021176034596
Číslo výrobcu 8-1-B

Popis

Použitie:

Hydraulické vreteno je vďaka svojej vysokej tlakovej kapacite veľmi výhodné obzvlášť pre zaseknuté diely. Vreteno sa zaskrutkuje, až kým prítlačný prvok pevne nedosadne na hriadeľ. Potom sa otáčaním horného vretena aktivuje hydraulika. Možnosť použitia v sťahováku č. 880100 veľkosti 4, ako aj č. 880130 veľkosti 4 – 6.

Vhodné pro:

Stahovák 880100: Veľ. 4
Stahovák 880130: Veľ. 4

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka