Trojramenný sťahovák, Typ: 1

Č. pol.: 880130 1
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania zvonka 27 mm - 90 mm
Rozsah upínania vnútri 70 mm - 140 mm
Hĺbka upnutia do 100 mm
Maximálny uťahovací moment 80 Nm
Výkon 6 t
Počet háčikov 3
Vonkajší šesťhran 17 mm
Hmotnosť 1,53 kg
Druh produktu Trojramenný sťahovák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 880130 1
EAN/GTIN 4021176013393
Číslo výrobcu 30-1
Výrobca Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Prevedenie:

S obojstrannými ramenami sťahováka (na prácu s vonkajším a vnútorným sťahovákom). Ramená sťahováka sa dajú na priečnom nosníku posúvať pre rôzne obrobky⌀. Traverza a ramená sťahováka vyrobené z kvalitnej nástrojovej ocele; silné vreteno s obojstranným hrotom vretena (guľôčkový a hrotový).

Použitie:

Univerzálne použiteľný na sťahovanie ložísk, kotúčov, ozubených kolies atď. Pri 880100 veľ. 5 je možné upínacie hĺbku 400 mm (normálne) prestavením ramien rozšíriť až do 700 mm.