• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Dvojramenný univerzálny sťahovák

Č. pol.: 880020
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
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
Rozsah upínania zvonka 20 mm - 150 mm
Hĺbka upnutia do 150 mm
Maximálny uťahovací moment 35 Nm
Výkon 2,5 t
Počet háčikov 2
Vonkajší šesťhran 10 mm
Hmotnosť 0,875 kg
Druh produktu Dvojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 880020
EAN/GTIN 4021176479939
Číslo výrobcu 482-3
Manufacturer Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Prevedenie:

Pomocou samoupínavo uložených sťahovacích ramien sa upínacia sila zvyšuje pomerne k sťahovacej sile.

Použitie:

Pruženie a úzka konštrukcia umožňujú stiahnutie aj na ťažko prístupných miestach.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka