Sada kleští na trubky S-Maul 3 ks.

Č. pol.: 87991952
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87991952
EAN/GTIN 4005887554406
Číslo výrobcu 87991952
Číslo L L60010 5893

Popis

Popis:

  • Společné zařízení pro univerzální použití v průmyslu, řemesle, dílně a domácnosti
  • 3dílná sada v plastovém sáčku
    • Pro všechny běžné standardní požadavky
      • Tvar C, štíhlý model, kompletně kovaný
        • S vyztuženým pouzdrem, dvojitě tvarovanou rukojetí, vysoce kvalitním povlakem
          • Bezpečnostní upínací ochrana proti zranění při drcení
            • Bezpečné držení díky 3bodové podpěře – i s hladkými trubkami
              • Indukčně kalená oblast úchopu
                • Samoupnutí na obrobku
                  • Matka byla zabezpečena proti ztrátě

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 3
  • Obsah: 1x 9520101x 9520151x 952020
  • Délka [mm): 570 mm
  • Hmotnost: 5030 g