řezná hlava WAGGONIT®, kompletní se šrouby, 610 mm

Č. pol.: 87980136
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
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 87980136
    EAN/GTIN 4005887002938
    Číslo výrobcu 87980136
    Číslo L L60010 4527

    Popis

    Popis:

    • Hlava nože pro frézy na šrouby WAGONIT®

    Charakteristika:

    • Kapacita řezu 48 HRc: 7 mm²
    • Řezná kapacita 40 HRc: 8 mm²
    • Řezná kapacita 19 HRc: 9 mm²
    • Délka [mm): 147 mm
    • vhodné pro č.: 980010
    • Hmotnost: 892 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka