řezná hlava WAGGONIT®, kompletní se šrouby, 460 mm

Č. pol.: 87980135
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
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 87980135
    EAN/GTIN 4005887002921
    Číslo výrobcu 87980135
    Číslo L L60010 5960

    Popis

    Popis:

    • Hlava nože pro frézy na šrouby WAGONIT®

    Charakteristika:

    • Kapacita řezu 48 HRc: 5 mm²
    • Řezná kapacita 40 HRc: 6 mm²
    • Řezná kapacita 19 HRc: 8 mm²
    • Délka [mm): 129 mm
    • vhodné pro č.: 980005
    • Hmotnost: 601 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka