Nůžky na čepy LightCUT®, 800 mm

Č. pol.: 87980050
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
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 87980050
    EAN/GTIN 4005887009876
    Číslo výrobcu 87980050
    Číslo L L60010 5628

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro tvrdé materiály do 48 HRC
    • Vysoce pevné hliníkové trubky s ergonomickými 2-k rukojeťmi
    • Separační výkon až 48 HRC
    • Hlavně práce šetrná k zad
    • Nůž a trubková hlava ze speciální oceli, výkovky
    • Snížená separační síla díky optimální geometrii
    • Limitní zastavení s extra velkou nárazníkovou zónou
    • Přesné a jednoduché nastavování nožů pomocí excentrických šroubů.
    • Vysoce kvalitní povlak
    • Náhradní hlava čepele 980136 je vhodná pro model 980LC v 800 mm
    • Délka a na modelu 980 v délce 610 mm
    • Německý patent

    Charakteristika:

    • Kapacita řezu 48 HRc: 7 mm²
    • Řezná kapacita 40 HRc: 8 mm²
    • Řezná kapacita 19 HRc: 10 mm²
    • L: 32 ″
    • Délka [mm): 810 mm
    • Hmotnost: 2650 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka