Nůžky na čepy WAGGONIT®, červeně lakované, 760 mm

Č. pol.: 87980015
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87980015
EAN/GTIN 4005887562807
Číslo výrobcu 87980015
Číslo L L60010 5575

Popis

Popis:

  • Vhodné pro tvrdé materiály do 48 HRC
  • Nůž a trubková hlava ze speciální oceli
  • Drop kované
  • Snížená separační síla díky optimální geometrii
  • Limitní zastavení s extra velkou nárazníkovou zónou
  • Vysoce kvalitní povlak
  • Přesné a jednoduché nastavování nožů pomocí excentrických šroubů.
  • Náhradní hlava čepele 980136 se hodí pro model 980 v délce 610 mm
    a model 980LC v délce 800 mm

Charakteristika:

  • Kapacita řezu 48 HRc: 8 mm²
  • Řezná kapacita 40 HRc: 9 mm²
  • Řezná kapacita 19 HRc: 11 mm²
  • L: 30 ″
  • Délka [mm): 760 mm
  • Hmotnost: 4287 g

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka