Siko kleště čelisti š.26mm d.160mm chrom-vanadiová ocel

Č. pol.: 87966165
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87966165
EAN/GTIN 4005887007995
Číslo výrobcu 87966165
Číslo L L60010 7549

Popis

Popis:

  • Vhodné pro všechny běžné standardní požadavky
  • Protlačovací posuvný spoj, extrémně stabilní díky dvojitému vedení
  • Samoupínání na obrobek, úspora síly a protiskluzová úprava
  • Bezpečnostní upínací ochrana proti zranění při drcení
  • Vysoce kvalitní temperované pro vysokou odolnost proti opotřebení, DIN ISO 8976

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 26 mm
  • Nastavení šířky otvoru: 6x
  • Hlava: černá, leštěná
  • Rukojeti: červený plastový povlak
  • Slitina: Chrom-vanadová ocel
  • Délka [mm): 175 mm
  • Hmotnost: 171 g

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.