Kleště na trubky S-Mouth, červeně lakované, leštěné, 1½″

Č. pol.: 87952015
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
    Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 87952015
    EAN/GTIN 4005887414502
    Číslo výrobcu 87952015
    Číslo L L60010 4682

    Popis

    Popis:

    • Pro všechny běžné standardní požadavky
    • Tvar C, štíhlý model, kompletně kovaný
    • S vyztuženým pouzdrem, dvojitě tvarovanou rukojetí, vysoce kvalitním povlakem
    • Bezpečnostní upínací ochrana proti zranění při drcení
    • Bezpečné držení díky 3bodové podpěře – i s hladkými trubkami
    • Indukčně kalená oblast úchopu
    • Samoupnutí na obrobku
    • Matka byla zabezpečena proti ztrátě

    Charakteristika:

    • Maximální průměr trubky (palce): 1 1/2 ″
    • Maximální rozevření čelistí (mm): 68 mm
    • Průměr trubky max. (mm): 38,1 mm
    • Délka [mm): 440 mm
    • Hmotnost: 1570 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka