Kleště na trubky 90°, červeně lakované, 2″ 50,8 mm

Č. pol.: 87950020
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
    Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 87950020
    EAN/GTIN 4005887410702
    Číslo výrobcu 87950020
    Číslo L L60010 7967

    Popis

    Popis:

    • Pro všechny běžné standardní požadavky
    • Tvar A, úhel 90°
    • S vyztuženým pouzdrem, dvojitě tvarovanou rukojetí, vysoce kvalitním povlakem
    • Štíhlý model, kompletně kovaný, samoupnutí na obrobku
    • Matka byla zabezpečena proti ztrátě
    • Bezpečnostní upínací ochrana proti zranění při drcení

    Charakteristika:

    • Maximální průměr trubky (palce): 2 ″
    • Maximální rozevření čelistí (mm): 84 mm
    • Průměr trubky max. (mm): 38,1 mm
    • Délka [mm): 530 mm
    • Hmotnost: 2530 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka