Kleště na trubky 90°, červeně lakované, 1″

Č. pol.: 87950010
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87950010
EAN/GTIN 4005887410504
Číslo výrobcu 87950010
Číslo L L60010 4680

Popis

Popis:

  • Pro všechny běžné standardní požadavky
  • Tvar A, úhel 90°
  • S vyztuženým pouzdrem, dvojitě tvarovanou rukojetí, vysoce kvalitním povlakem
  • Štíhlý model, kompletně kovaný, samoupnutí na obrobku
  • Matka byla zabezpečena proti ztrátě
  • Bezpečnostní upínací ochrana proti zranění při drcení

Charakteristika:

  • Maximální průměr trubky (palce): 1 ″
  • Maximální rozevření čelistí (mm): 49 mm
  • Průměr trubky max. (mm): 12,7 mm
  • Délka [mm): 306 mm
  • Hmotnost: 780 g

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka