MARTOR Blade náhradní čepel pro grafiku 8784 , 10 v zásobníku

Č. pol.: 8784.50
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
    Druh produktu Čepeľ

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 8784.50
    EAN/GTIN 4002632915932
    Číslo výrobcu 8784.50
    Číslo L L60170 789

    Popis

    Popis:

    GRAFIKKLINGS NR. 8784 od MARTOR je vysoce kvalitní čepel z oceli včetně cínového povlaku. Je velmi ostrý a má použitelný okraj. Čepel je dlouhá 29 mm, široká 5,7 mm a silná 0,63 mm.

    GRAFIKKLINGS NR. 8784 je k dispozici pod pořadovým číslem 8784,50 v zásobníku na 10 kusů. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: Stáhněte si GRAFIX piccolo, verze
      Řez:
      Standardní broušení
    • Fazety nožů:
      2násobné

      charakteristiky čepele:
      1cestný použitelný nůž
    • Základní materiál:
      Ocel

    Charakteristika:

    • Speciální tvar čepele
    • Základní materiál: Ocel
    • Čepel nerez: Ne
    • Broušení nožů: Standardní broušení
    • Fazety nožů: 2násobné
    • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
    • Počet řezných hran: 1
    • Řezné hrany: 1násobný použitelný

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka