Montážní páka 600 x 20 x 5 mm

Č. pol.: 8783590
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Montážna páka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8783590
EAN/GTIN 4010883878357
Číslo výrobcu 8783590
Číslo L L60160 301

Popis

Popis:

Vanadová ocel
Kalená rovnoměrně po celé délce a pečlivě kalená.

Charakteristika:

  • Osmihranná stopka [mm]: 20 mm
  • Celková délka [mm]: 600 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Dřík-Ø: 20 mm
  • Středová délka: 120,0 mm
  • Ø hrotu: 5 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka