Montážní trn 200 x 20 x 9 mm

Č. pol.: 8782780
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Montážna páka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8782780
EAN/GTIN 4010883878272
Číslo výrobcu 8782780
Číslo L L60160 1975

Popis

Popis:

Vanadová ocel
Kalená a kalená po celé délce
Speciální velikosti na vyžádání

Charakteristika:

  • Konstrukce: tvrzené a temperované po celé délce
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Dřík-Ø: 20 mm
  • Šířka lopatky [mm]: 9,0 mm
  • Délka řezné hrany [mm]: 130 mm
  • Ø driftu [mm]: 9 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka