Montážní trn 200 x 13 x 6 mm

Č. pol.: 8782430
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Montážna páka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 8782430
    EAN/GTIN 4010883878241
    Číslo výrobcu 8782430
    Číslo L L60160 1973

    Popis

    Popis:

    Vanadová ocel
    Kalená a kalená po celé délce
    Speciální velikosti na vyžádání

    Charakteristika:

    • Konstrukce: tvrzené a temperované po celé délce
    • Celková délka [mm]: 200 mm
    • Materiál: Vanadová ocel
    • Dřík-Ø: 13 mm
    • Šířka lopatky [mm]: 6,0 mm
    • Délka řezné hrany [mm]: 120 mm
    • Ø driftu [mm]: 6 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka