Sada kleští leštěných, rukojeti s plastovým potahem 3ks.

Č. pol.: 87800050
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
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87800050
EAN/GTIN 4005887010414
Číslo výrobcu 87800050
Číslo L L60010 7771

Popis

Popis:

  • Společné zařízení pro univerzální použití v průmyslu, řemesle,
    dílně a domácnosti
OBSAH 3dílný Sortiment ve vysoce kvalitním látkové tašce
1x 966166 kleště na vodní čerpadla, 250 mm, pochromované
1x 545610 kombinované kleště, 180 mm 1x 587615 boční štípací kleště
, 160 mm;
  • Leštěná ergonomická rukojeť s vícesložkovým pouzdrem

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 3
  • Obsah: 1x 966166 Kleště na vodní čerpadla, 250 mm, chromované1x 545610 Kombinované kleště, 180 mm1x 587615 Boční štípací kleště, 160 mm
  • Délka [mm): 270 mm
  • Hmotnost: 810 g

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.