Trojúhelníková dutá škrabka 150 mm

Č. pol.: 8779130
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Škrabák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8779130
EAN/GTIN 4010883877916
Číslo výrobcu 8779130
Číslo L L60160 2077

Popis

Popis:

Vyrobeno ze speciální oceli
Pracovní plochy jsou broušené
S dřevěnou rukojetí
S kováním.

Charakteristika:

  • Tvar čepele: Trojúhelníková
  • Celková šířka [mm]: 27 mm
  • Celková výška [mm]: 27 mm
  • Celková délka [mm]: 260 mm
  • Délka čepele: 150 mm
  • Materiál: ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka