Stranové štípací kleště na plasty, leštěné, rukojeti s plastovým potahem, 120 mm

Č. pol.: 87630005
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87630005
EAN/GTIN 4005887006424
Číslo výrobcu 87630005
Číslo L L60010 5846

Popis

Popis:

  • Vhodné pro plastové vstřikované díly
  • Zvláště úzký, rovný řezný okraj
  • Pouze pro tenké rámečky vyrobené z měkkých termoplastů
  • Otevírací pružina, indukčně kalené břity

Charakteristika:

  • Výška hlavy mm (d): 7 mm
  • Šířka hlavy mm (a): 11 mm
  • Délka čelistí: 13 mm
  • e: 13 mm
  • Hlava: poliert
  • Rukojeti: žlutý plastový kryt
  • Výška mm (h): 12 mm
  • Délka [mm): 122 mm
  • t: 7 mm
  • W: 11 mm
  • Hmotnost: 79 g
  • Šířka mm (b): 75 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka