Vyražeč závlaček 6 mm

Č. pol.: 8761350
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Vyrážač závlačiek

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 8761350
    EAN/GTIN 4010883876131
    Číslo výrobcu 8761350

    Popis

    Popis:

    • Podle DIN 6450
    • Vanadiová ocel
    • Po celé délce rovnoměrně kalená a pečlivě popouštěná
    • Hlavy šroubů indukčně popouštěné
    • Pracovní konce leskle broušené a zřetelně lakované
    • S vodicím kolíkem
    .

    Charakteristika:

    • Osmihranná stopka [mm]: 10 mm
    • Celková šířka [mm]: 10 mm
    • Celková výška [mm]: 10 mm
    • Celková délka [mm]: 175 mm
    • Materiál: Vanadová ocel
    • Dřík-Ø: 10 mm
    • Délka posunu [mm]: 85 mm
    • Ø driftu [mm]: 6 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka