VDE stranové štípací kleště, chromované, vícesložkové rukojeti, 180 mm

Č. pol.: 87597125
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87597125
EAN/GTIN 4005887006127
Číslo výrobcu 87597125
Číslo L L60010 5815

Popis

Popis:

  • Vhodné pro všechny dráty, dokonce i piano drát
  • Jednotka testována při 10 000 v AC pro 100% bezpečnost podle IEC 60 900, EN 60 900 a VDE 0682/část 201
  • Schváleno do 1 000 v AC a 1 500 v DC
  • Přilnavé plochy odolné proti opotřebení se šikmým řezem
  • DIN ISO 5479B.

Charakteristika:

  • Výška hlavy mm (d): 12.5 mm
  • Šířka hlavy mm (a): 22 mm
  • Délka čelistí: 25 mm
  • e: 25 mm
  • Klavírní drát (4): 2,0 mm
  • Tvrdý drát (3): 2,5 mm
  • Středně tvrdý drát (2): 3,0 mm
  • Měkký drát (1): 3,8 mm
  • Hlava: pochromované
  • Rukojeti: Vícesložková pouzdra
  • Slitina: Chrom-vanadová ocel
  • Výška mm (h): 29 mm
  • Délka [mm): 186 mm
  • t: 12,5 mm
  • W: 22 mm
  • Hmotnost: 250 g
  • Šířka mm (b): 56 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka