Kombinované kleště VDE, chromované, vícesložkové rukojeti, 180 mm

Č. pol.: 87596210
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
    Druh produktu Sortiment nástrojov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 87596210
    EAN/GTIN 4005887440709
    Číslo výrobcu 87596210
    Číslo L L60010 4678

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro všechny dráty, dokonce i piano drát
    • Jednotka testována při 10 000 v AC pro 100% bezpečnost podle IEC 60 900, EN 60 900 a VDE 0682/část 201
    • Schváleno do 1 000 v AC a 1 500 v DC
    • Vyrobeno z vysoce kvalitní speciální nástrojové oceli ve speciální kvalitě
    • Indukčně kalené přesné řezné hrany
    • DIN ISO 5746

    Charakteristika:

    • Kabel (5): 12 mm
    • Kabel (6) mm2: 16 mm²
    • L3: 38 mm
    • Klavírní drát (4): 1,8 mm
    • Tvrdý drát (3): 2,0 mm
    • Hlava: pochromované
    • Rukojeti: Vícesložková pouzdra
    • Slitina: Chrom-vanadová ocel
    • Délka [mm): 185 mm
    • t: 10,5 mm
    • W: 25 mm
    • Hmotnost: 230 g
    • Šířka mm (b): 61 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka