Odizolovací kleště VDE, chromované, s izolací dle VDE, 160 mm

Č. pol.: 87594005
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87594005
EAN/GTIN 4005887006066
Číslo výrobcu 87594005
Číslo L L60010 7973

Popis

Popis:

  • Vhodné pro individuální odizolování různých průřezů
  • Jednotka testována při 10 000 v AC pro 100% bezpečnost podle IEC 60 900, EN 60 900 a VDE 0682/část 201
  • Schváleno do 1 000 v AC a 1 500 v DC
  • S nastavovacím šroubem pro nastavení požadovaného průměru drátu nebo vlákna

Charakteristika:

  • Průměr min. (mm²): 5 mm²
  • Max. průměr (mm²): 10 mm²
  • Hlava: pochromované
  • Rukojeti: ponorná izolace
  • Délka [mm): 157 mm
  • Hmotnost: 180 g
  • Šířka mm (b): 80 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka