Silové stranové štípací kleště L.160mm hlava 25

Č. pol.: 87588110
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
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 87588110
    EAN/GTIN 4005887384508
    Číslo výrobcu 87588110
    Číslo L L60010 7971

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro všechny dráty, dokonce i piano drát
    • Indukčně kalené přesné řezné hrany pro všechny dráty
    • Elektrická ocel
    • DIN ISO 5749 A.

    Charakteristika:

    • Délka čelistí: 25 mm
    • e: 25 mm
    • Hlava: 25
    • Klavírní drát (4): 2,0 mm
    • Tvrdý drát (3): 2,5 mm
    • Středně tvrdý drát (2): 3,4 mm
    • Měkký drát (1): 4,0 mm
    • Rukojeti: Vícesložková pouzdra
    • Slitina: Chrom-vanadová ocel
    • Výška mm (h): 24 mm
    • Délka [mm): 160 mm
    • Hmotnost: 201 g
    • Šířka mm (b): 60 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka