Stranové štípací kleště, leštěné, rukojeti s plastovým potahem, 140 mm

Č. pol.: 87587610
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87587610
EAN/GTIN 4005887525505
Číslo výrobcu 87587610
Číslo L L60010 4889

Popis

Popis:

  • Vhodné pro všechny dráty, dokonce i piano drát
  • Indukčně kalené přesné řezné hrany pro všechny dráty
  • Elektrická ocel
  • DIN ISO 5749 B.

Charakteristika:

  • Výška hlavy mm (d): 10 mm
  • Délka čelistí: 19 mm
  • e: 19 mm
  • Šířka hlavy mm (a): 20 mm
  • Klavírní drát (4): 1,6 mm
  • Tvrdý drát (3): 1,8 mm
  • Středně tvrdý drát (2): 2,5 mm
  • Měkký drát (1): 3,0 mm
  • Hlava: poliert
  • Rukojeti: Plastový kryt
  • Slitina: Chrom-vanadová ocel
  • Výška mm (h): 15 mm
  • Délka [mm): 140 mm
  • t: 10 mm
  • W: 20 mm
  • Hmotnost: 120 g
  • Šířka mm (b): 52 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka