Silové čelní štípací kleště, leštěné, rukojeti s plastovým potahem, 160 mm

Č. pol.: 87584605
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
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 87584605
    EAN/GTIN 4005887525208
    Číslo výrobcu 87584605
    Číslo L L60010 8060

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro všechny dráty, dokonce i piano drát
    • Indukčně kalené přesné řezné hrany (cca 64 HRC) pro všechny dráty
    • Vysoce kvalitní elektrická ocel
    • DIN ISO 5748

    Charakteristika:

    • Řezný výkon 59 HRc: 2.0 mm²
    • Kapacita řezu 48 HRc: 2.5 mm²
    • Řezná kapacita 40 HRc: 3.0 mm²
    • Řezná kapacita 19 HRc: 3.8 mm²
    • Délka čelistí: 26 mm
    • e: 26 mm
    • Klavírní drát (4): 2,0 mm
    • Tvrdý drát (3): 2,5 mm
    • Středně tvrdý drát (2): 3,0 mm
    • Měkký drát (1): 3,8 mm
    • Hlava: poliert
    • Rukojeti: Plastový kryt
    • Výška mm (h): 25 mm
    • Délka [mm): 160 mm
    • Hmotnost: 208 g
    • Šířka mm (b): 52 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka