Kombinované kleště D.180mm Vícesložkové rukojeti s měkkými zónami

Č. pol.: 87545110
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 87545110
EAN/GTIN 4005887381903
Číslo výrobcu 87545110
Číslo L L60010 5062
Výrobca STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vhodné pro všechny dráty, dokonce i piano drát
  • Vyrobeno z vysoce kvalitní speciální nástrojové oceli ve speciální třídě, proto s vynikajícím řezným výkonem a trvanlivostí i při tvrdém nepřetržitém namáhání
  • Indukčně kalené přesné řezné hrany pro všechny dráty
  • DIN ISO 5746

Charakteristika:

  • Kabel (5): 12 mm
  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • Klavírní drát (4): 1,8 mm
  • Tvrdý drát (3): 2,0 mm
  • Hlava: pochromované
  • Rukojeti: vícesložkové rukojeti s měkkými zónami
  • Délka [mm): 180 mm
  • Hmotnost: 230 g
  • Šířka mm (b): 62 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka