Automatické odizolovací kleště, plastové, červené, 180 mm

Č. pol.: 87544005
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87544005
EAN/GTIN 4005887492708
Číslo výrobcu 87544005
Číslo L L60010 6679

Popis

Popis:

  • Vhodné pro odizolování tenkolaných a pevných vodičů s PVC izolací
  • Automatické nastavení každého průřezu
  • Možnost nastavení různých izolačních tlouštěk
  • Práce s nízkou únavou díky ergonomickému designu

Charakteristika:

  • Max. průměr (mm²): 4 mm²
  • Řezná kapacita: 4 mm²
  • Průměr min. (mm²): 0,5 mm²
  • Délka [mm): 180 mm
  • Hmotnost: 101 g
  • Šířka mm (b): 100 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka